チッピング・コーキングハンマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 空気消費量(m3/min)0.60 注文コード59735348 品番FC-2Z-1
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は空気消費量など10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。

差込口形状角込 打撃数(Hz)42 ピストン径(Φmm)28.5 ストローク(mm)51.0 寸法(mm)14.80×60(タガネ挿入部) 全長(mm)342 質量(kg)5.7 空気消費量(m3/min)0.60 給気口PT3/8 ホース内径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする