ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59735351 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【吸湿繊維を使用】 シリカゲルの約2〜3倍の吸湿性能がある吸湿繊維を使用した除湿シート。

用途【収納ケースの中に置くだけ】シートを収納ケースや引き出し、タンス等の中にポンと置くだけで使用できます。【繰り返し使える】湿気を吸っても天日干しをすれば吸湿性能が回復。湿度センサー付きで便利。ドライクリーニングができる。 材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20% 寸法(mm)約幅180×長さ445 ライトブルー 質量(g)380
注意
※水洗いはできません。ドライクリーニングの際は、センサーを取り外してください。センサーの色が変化しなくても2週間に1度天日干ししてください。床面などに吸湿繊維が付着した場合、濡れタオルなどで拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする