アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 除湿剤・乾燥剤
活性炭と珪藻土入り除湿シート シングルサイズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59735360
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【活性炭×珪藻土で消臭・吸湿する除湿シート】活性炭と珪藻土のチカラで布団やマットレスを消臭しながら吸湿できる除湿シート。
用途
【活性炭でにおいを吸着・珪藻土で湿気を吸収】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。においの元となる物質を吸着し消臭。(薬剤不使用)同じく多孔質で無数の小さな穴がある珪藻土で吸湿することで結露やカビの発生を防ぎ、ダニの繁殖を抑制。
【睡眠中の気になる寝汗や湿気をぐんぐん吸収】敷き布団や敷きパッドの下に敷くだけで寝汗や湿気をぐんぐん吸収。布団が干せないときもサラサラで快適。
【陰干しで繰り返し使える・湿度センサー付き】湿気を吸っても陰干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる便利な湿度センサー付き。
材質
ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
寸法(mm)
約幅800×長さ1200
色
グレー
質量(g)
220