不二空機
不二空機の はくり工具
不二空機の エアーハンマー
チッピング・コーキングハンマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
空気消費量(m
3
/min)
0.65
注文コード
59735366
品番
FC-3Z-1
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
空気消費量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
差込口形状
角込
打撃数(Hz)
38
ピストン径(Φmm)
28.5
ストローク(mm)
76.0
寸法(mm)
14.80×60(タガネ挿入部)
全長(mm)
386
質量(kg)
6.3
空気消費量(m
3
/min)
0.65
給気口
PT3/8
ホース内径(Φmm)
12.7