用途【ソファーやデスクサイドのちょい置きに】ソファーや机、テーブル、ベッドのサイドや洗面所、脱衣所などに。ちょい置きで暮らしやすく。【バスタオルや着替えの一時置きにも活躍】お風呂上りに使うバスタオルやルームウェアの一時置きとしても活躍。サッと手に取って使える。【ワイヤーでしっかり自立・折りたためる】ワイヤーでしっかり自立し、使わないときは折りたためてスリムになるので、すき間に収納可能。【横開きなので荷物の出し入れがスムーズ】両サイドが開いているV字型なので、上からも横からも出し入れ可能。荷物の出し入れがスムーズ。【さまざまな場所やシーンで使えて役立つ】自宅だけでなく、オフィス、シェアオフィス、お店、カフェ、飲食店などでの手荷物入れとしても。
材質ポリエステル・鉄
色ブラウン
質量(g)665
耐荷重(kg)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×300×420(ワイヤー含む)