用途【ワイヤーで自立・たためる】丈夫な鉄のワイヤーでしっかり自立し、使わないときは折りたんでコンパクトに片付けられる。【さまざまな用途で使用可能】ブランケット、雑誌、新聞、ぬいぐるみなどを入れたり、玄関先でのスリッパ入れとしてもオススメ。【中が程よく見えるメッシュ】フタがないのでサッと入れることができ、メッシュ生地からほどよく中身が見えて探す手間も省ける。
材質ポリエステル・鉄・ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)750
耐荷重(kg)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×260×445(ワイヤー含む)