不二空機
不二空機の はくり工具
不二空機の エアーハンマー
サンドランマー ベンチ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735402
品番
FR-25B
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。
バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
ストローク(mm)
83.0
全長(mm)
539
質量(kg)
5.5
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
空気消費量(m
3
/min)
0.70
パット径(Φmm)
67
打撃数(Hz)
13
ピストン径(Φmm)
25.4