アストロ
アストロの 収納家具
アストロの 収納ボックス
アストロの インナーボックス
コミック収納クリアケース ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59735405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【漫画本をホコリなどから守る】新書判サイズの本やコミック本をホコリがつくのを防いで、まとめてスッキリ収納。
用途
【本のタイトルが透けて見える】シースルータイプのケースで、収納したまま本のタイトルが見えて探す手間いらず。【使わないときは折りたためる】上下共ファスナーの組み立て式のケースなので、使わないときは折りたためて便利。【持ち手付きで持ち運びも楽々】ケースを寝かせるか立てるかどちらでも使える。持ち手付きで持ち運びもスムーズ。
材質
ポリプロピレン
色
クリアホワイト(半透明)
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×190×120
適合サイズ
新書判サイズの本・漫画本