不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモーター 右回転専用フランジ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
最大トルク(N・m[kgf・m])
23.5[2.4]
注文コード
59735445
品番
F-5SM-2
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転数・最大トルク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量・強力モータです。
全長(mm)
187
質量(kg)
0.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/8
空気消費量(m
3
/min)
0.35
最大出力(kW)
0.12
最大トルク(N・m[kgf・m])
23.5[2.4]