不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモーター 右回転専用フランジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
最大トルク(N・m[kgf・m])
7.4[0.8]
注文コード
59735454
品番
F-6SM-12
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転数・最大トルク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量・強力モータです。
スピンドル
切欠式
全長(mm)
181
質量(kg)
0.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.34
最大出力(kW)
0.29
最大トルク(N・m[kgf・m])
7.4[0.8]