エアーモーター 右回転専用フランジ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 最大トルク(N・m[kgf・m])15.7[1.6] 注文コード59735472 品番F-6SM-5
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は無負荷回転数・最大トルクなど11種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量・強力モータです。

スピンドル切欠式 全長(mm)200 質量(kg)1.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.34 最大出力(kW)0.26 最大トルク(N・m[kgf・m])15.7[1.6]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする