不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモーター 右回転専用フランジ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最大トルク(N・m[kgf・m])
28.4[2.9]
注文コード
59735488
品番
F-6SM-2.5
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転数・最大トルク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量・強力モータです。
全長(mm)
213
質量(kg)
1.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.34
最大出力(kW)
0.26
最大トルク(N・m[kgf・m])
28.4[2.9]