エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735491 品番GWE-ELEC / Hard-Shell Wood
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ストラトもテレキャスも、スマートに守る。軽量で堅牢なエレキギター用ハードケース。
・Fenderストラトキャスター、テレキャスター、Ibanez RGなどに対応する汎用設計
・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-ELEC
・JANコード:0716408504575
・対応ギター:ストラトキャスター/テレキャスター/Ibanez RGなどのソリッドボディタイプ
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約109cm/ボディ長 約47.5cm/ボディ幅 約32cm/厚み 約7.1cm
・重量:約3.8kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-ELECは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。軽量ながらしっかりとした保護性能を備え、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする