クラシックギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735518 品番GWE-CLASSIC / Hard-Shell Wood
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クラシックギターの繊細な響きを守る、耐久性と美しさを兼ね備えたハードウッドケース。
・クラシックギター専用設計でフィット感抜群
・耐湿性・耐衝撃性に優れたブラックTolex PVCレザー外装
・超耐久性アーチトップ構造の合板製で長期使用にも安心
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-CLASSIC
・JANコード:0716408505749
・対応ギター:クラシックギター(標準サイズ)
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約103.5cm/ボディ長 約58.2cm/ボディ上部幅 約29.5cm/くびれ部幅 約26.4cm/ボディ下部幅 約38.1cm/厚み 約11.4cm
・重量:約4.1kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-CLASSICは、ギグバッグでは物足りないプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。クラシックギターの美しさと音色を守りながら、日常の持ち運びや長期保管にも対応。プロフェッショナルにも選ばれる、安心と品格を備えた一台です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする