エアーモーター 可逆回転式フランジ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59735524 品番 F-5SM-8.5R
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

小型軽量・強力モータです。

全長(mm)147 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 ホース内径(Φmm)6.3 給気口PT1/8 空気消費量(m3/min)0.28 最大出力(kW)0.12 最大トルク(N・m[kgf・m])5.4[0.6]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする