マンドリンの繊細な響きを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM MANDOLINは、Aスタイル/Fスタイルのマンドリンに対応したJourneyman Seriesのハードケースです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調の真鍮製ハードウェアとロックラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックやカポなどの小物も整理できます。
型番:GW-JM MANDOLIN / Beige hard-shell
JANコード:0716408534176
対応楽器:Aスタイル/Fスタイルのマンドリン
外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約78.9cm/ボディ幅 約37.7cm/厚み 約15cm
重量:約2.4kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM MANDOLINは、ブルーグラスやフォークミュージックを愛するプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能で、ステージから保管まで幅広く活躍します。