テナーウクレレ用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735536 品番GW-JM UKE-TEN / Beige hard-s
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

テナーウクレレの豊かな響きを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM UKE-TENは、Journeyman Seriesに属するテナーサイズウクレレ用のハードケースです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調の真鍮製ハードウェアとロックラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックやカポなどの小物も整理できます。
型番:GW-JM UKE-TEN / Beige hard-shell
JANコード:0716408534169
対応楽器:テナーサイズウクレレ
外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約69.9cm/ボディ長 約35.6cm/ボディ上部幅 約17.8cm/くびれ部幅 約14.6cm/ボディ下部幅 約22.2cm/深さ 約9.5cm
重量:約2.2kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM UKE-TENは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能で、ステージから保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする