エアーモーター 可逆回転式フランジ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59735542 品番 F-6SM-21R
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

小型軽量・強力モータです。

全長(mm)146 質量(kg)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 ホース内径(Φmm)8.0 給気口PT1/8 空気消費量(m3/min)0.34 最大出力(kW)0.26 最大トルク(N・m[kgf・m])4.0[0.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする