不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモーター 可逆回転式フランジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735585
品番
F-6SM-2.5R
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
小型軽量・強力モータです。
全長(mm)
192
質量(kg)
1.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
ホース内径(Φmm)
8.0
給気口
PT1/8
空気消費量(m
3
/min)
0.34
最大出力(kW)
0.21
最大トルク(N・m[kgf・m])
26.0[2.7]