不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモーター 可逆回転式フランジ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735594
品番
F-8SM-28R
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
小型軽量・強力モータです。
全長(mm)
183
質量(kg)
1.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.50
最大出力(kW)
0.38
最大トルク(N・m[kgf・m])
6.4[0.7]