エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735606 品番GWE-JAG / GWE Hardshell Wood
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ジャガー&ジャズマスターの個性をそのままに、堅牢で洗練された保護性能を備えた専用ハードケース。
・Fender Jaguar、Jagmaster、Jazzmasterスタイルのギターに対応した専用設計
・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-JAG
・JANコード:0716408527994
・対応ギター:Fender Jaguar/Jagmaster/Jazzmasterスタイル
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約105.4cm/ボディ長 約50.3cm/ボディ幅(上下・くびれ) 約36.6cm/厚み 約8.4cm
・重量:約4.3kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-JAGは、変則的なボディ形状を持つジャガー系ギターに最適な保護ケースです。ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けて、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする