バンジョー用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735631 品番GW-JM BANJO XL / Beige hard-s
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バンジョーのクラシックな響きを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM BANJO XLは、Journeyman Seriesに属するバンジョー用のDeluxe Wood Caseです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調のブラスハードウェアとロッキングラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックやカポなどの小物も整理できます。
型番:GW-JM BANJO XL / Beige hard-shell
JANコード:0716408534183
対応楽器:バンジョー(XLサイズ)
外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約104.1cm/ボディ長 約38.1cm/ボディ幅 約35.6cm/厚み 約13.3cm
重量:約3.4kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM BANJO XLは、ブルーグラスやフォークミュージックを愛するプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能で、ステージから保管まで幅広く活躍します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする