Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59735636 品番 ABN4F10G
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
接点構成1a ボタン色 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(特大形ガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59735663
2017-04-05
用途:
プレスの押し釦スイッチの交換
瀬尾製作所株式会社 様

交換前の押し釦スイッチと同じ寸法で取付ける事ができ
大変簡単に取付けることかできた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする