エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735640 品番GW-335-BROWN / Deluxe Wood
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヴィンテージな美しさと堅牢な保護性能を兼ね備えた、セミホロウギター専用ハードケース。
・ES-335などのセミホロウタイプギターに対応した専用設計
・高級感あるヴィンテージブラウンの外装とゴールドメッキのハードウェア
・内部はピンクの豪華な裏地付きフォームパッドで楽器を優しく保護
・ピックや弦、カポなどのアクセサリー収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-335-BROWN
・JANコード:0716408506500
・対応ギター:Epiphone ES-335などのセミホロウタイプ
・外装:ヴィンテージブラウンPVCレザー
・内装:ピンクフォームパッド付き
・構造:合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約112.5cm/ボディ長 約55.9cm/ボディ上部幅 約32cm/くびれ部幅 約26.9cm/ボディ下部幅 約41.9cm/深さ 約13.5cm
・重量:約4.4kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
Gator Casesは、楽器保護のプロフェッショナルとして世界中のミュージシャンに信頼されており、Deluxe Wood Seriesはその中でも特にスタイリッシュで堅牢なラインです。GW-335-BROWNは、セミアコースティックギターの美しさと安全性を両立させる理想的な選択肢です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする