不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモーター 右回転専用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735646
品番
F-10MT
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
最大トルク(N・m[kgf・m])
78.5[8.0]
最大出力(kW)
0.37
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
180
取付寸法
(先端)1/2-20UNF
全長(mm)
270
質量(kg)
3.4
空気消費量(m
3
/min)
0.63
給気口
PT1/4
ホース内径(Φmm)
9.5