クラシックギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735649 品番GW-CLASSIC / Deluxe Wood Case
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシックギターの繊細な響きを守る、洗練された木製ハードケース。
・クラシックギター専用設計でフィット感抜群
・高級感あるブラックPVCレザー外装で上品な印象
・豪華な裏地付きフォームパッドが楽器を優しく保護
・ピックやカポなどの小物収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なクロムメッキラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-CLASSIC
・JANコード:0716408502663
・対応ギター:クラシックギター(標準サイズ)
・外装:ブラックPVCレザー
・内装:豪華な裏地付きフォームパッド
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約103.5cm/ボディ下部幅 約38cm/ボディ上部幅 約28.5cm/ヘッド部幅 約12.5cm/厚み 約11.5cm
・重量:約4.0kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
Gator CasesのDeluxe Wood Caseシリーズは、楽器保護とデザイン性を両立したプロ仕様のケースです。GW-CLASSICは、クラシックギターの美しさと音色を守るために設計された、信頼性の高い選択肢です。日々の練習からステージまで、安心して持ち運べる一台です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする