不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
ヤスリ&ノコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機種
ヤスリ
注文コード
59735655
品番
FRF-4-1
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
機種
ヤスリ
ストローク数(spm)
1600
ストローク(mm)
12.0
チャック寸法(mm)
T4.0×W13.0×L20
全長(mm)
229
質量(kg)
0.8
空気消費量(m
3
/min)
0.28
給気口
PT1/4
ホース内径(Φmm)
6.3