3/22より値下げ!現場を応援

アコースティックギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735658 品番GW-DREAD / Deluxe Wood Case
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

ドレッドノートギターの風格をそのままに、安全かつスタイリッシュに持ち運べる木製ハードケース。
・ドレッドノートタイプのアコースティックギターに対応した専用設計
・高級感あるブラックPVCレザー外装でクラシックな印象
・豪華なプラッシュ裏地とフォームパッドで楽器を優しく保護
・ピックやカポなどのアクセサリー収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なクロムメッキラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-DREAD
・JANコード:0716408502571
・対応ギター:ドレッドノートタイプのアコースティックギター
・外装:ブラックPVCレザー
・内装:プラッシュ素材+フォームパッド
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約109.2cm/ボディ長 約56.5cm/ボディ上部幅 約30.5cm/くびれ部幅 約29.8cm/ボディ下部幅 約41.9cm/深さ 約14cm
・重量:約5.6kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
Gator CasesのDeluxe Wood Caseシリーズは、楽器保護とデザイン性を兼ね備えたプロ仕様のケースです。GW-DREADは、アコースティックギターの魅力を引き立てながら、日常の持ち運びや遠征にも安心して使える信頼の一台です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする