不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
ヤスリ&ノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
機種
ノコ
注文コード
59735664
品番
FRF-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥169,000
この商品は
機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
機種
ノコ
ストローク数(spm)
1600
ストローク(mm)
12.0
チャック寸法(mm)
T2.0×W13.0×L20
全長(mm)
233
質量(kg)
0.8
空気消費量(m
3
/min)
0.28
給気口
PT1/4
ホース内径(Φmm)
6.3