エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735667 品番GW-ELECTRIC / Deluxe Wood Case
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ストラトもテレキャスも、ヴィンテージな風格でしっかり守る。高級感と堅牢性を兼ね備えたエレキギター用ハードケース。
・Fenderストラトキャスター/テレキャスターなどのソリッドボディギターに対応した汎用設計
・ヴィンテージ調PVCレザー外装で高級感を演出
・厚手のフォームパッドと豪華な裏地で楽器を優しく保護
・ピックや弦、カポなどのアクセサリー収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なクロムメッキラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-ELECTRIC
・JANコード:0716408502656
・対応ギター:ストラトキャスター/テレキャスタータイプなど
・外装:ヴィンテージ調PVCレザー(ブラック)
・内装:フォームパッド+豪華な裏地付き
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約106cm/ボディ長 約48.3cm/ボディ上部幅 約31.8cm/くびれ部幅 約31.8cm/ボディ下部幅 約31.8cm/厚み 約8.3cm
・重量:約4.9kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-ELECTRICは、ギグバッグでは物足りないプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。日常の持ち運びから長期保管まで、エレキギターの美しさと音色を守る理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする