不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
ヤスリ&ノコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機種
ノコ
注文コード
59735673
品番
FRS-45
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
機種
ノコ
ストローク数(spm)
1200
ストローク(mm)
45.0
チャック寸法(mm)
T2.5×W17.7×L31
全長(mm)
419
質量(kg)
2.9
空気消費量(m
3
/min)
0.40
給気口
PT1/4
ホース内径(Φmm)
9.5