3/22より値下げ!現場を応援

エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735676 品番GW-LPS / Deluxe Wood Case
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

レスポールの重厚なボディを、クラシックな風格でしっかり守るデラックスウッドケース。
Gator GW-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い5層合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドとプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なクロムメッキラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。
型番:GW-LPS / Deluxe Wood Case
JANコード:0716408500928
対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター
外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)
内装:厚手フォームパッド+プラッシュライニング+ネックサポート
構造:5層合板製ハードシェル
内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約52.8cm/ボディ上部幅 約25.4cm/くびれ部幅 約24.1cm/ボディ下部幅 約35.6cm/厚み 約7.6cm
重量:約4.2kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ステージから保管まで、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする