不二空機
不二空機の 空圧工具(切断・曲げ)
不二空機の エアーベベラー
ハンディ面取り機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735682
品番
FBM-2-1 R4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
印削サイズR4mm
質量(kg)
3.60
高さ(mm)
(底面から)144
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(m
3
/min)
1.2
ハンドル形状
ロール
ホース口金
3/8PT