エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735685 品番GW-JAG / Deluxe Wood Case
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ジャガー/ジャズマスターの個性をそのままに、安全に持ち運べるクラシックなハードウッドケース。
Gator GW-JAGは、Fender Jaguar、Jazzmaster、Squier Jagmasterなどの変形エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は豪華な裏地付きフォームパッドで楽器を優しく保護し、ピックや弦などのアクセサリー収納スペースも完備。人間工学に基づいたパッド入りハンドルと、クロムメッキのロックラッチで持ち運びと安全性を両立します。
型番:GW-JAG
JANコード:0716408527727
対応楽器:Fender Jaguar、Jazzmaster、Squier Jagmasterなどの変形エレキギター
外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)
内装:豪華な裏地付きフォームパッド+ネックサポート
構造:合板製ハードシェル
内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約49.5cm/ボディ上部幅 約36.6cm/くびれ部幅 約36.6cm/ボディ下部幅 約36.6cm/深さ 約8.3cm
重量:約5.7kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JAGは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。ジャガー系ギターのユニークなフォルムをしっかり守り、ステージから保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする