エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735701 品番GW-JM 335 / Beige hard-shell
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セミホロウギターの美しさと響きを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM 335は、Gibson ES-335などのセミホロウタイプのエレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調のブラスハードウェアとロッキングラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックや弦などの小物も整理できます。
型番:GW-JM 335 / Beige hard-shell
JANコード:0716408534374
対応楽器:Gibson ES-335などのセミホロウタイプエレキギター
外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約113.8cm/ボディ長 約56.4cm/ボディ下部幅 約40.4cm/くびれ部幅 約25.9cm/ボディ上部幅 約32.5cm/厚み 約12.4cm
重量:約4.2kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM 335は、セミホロウギターの繊細な構造をしっかり保護しながら、ヴィンテージ感あふれるスタイルで持ち運びにも映える一台です。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする