ベース用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735728 品番GW-BASS / Deluxe Wood Case
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

クラシックな風格と堅牢な構造で、ベースギターをスタイリッシュに守るDeluxe Wood Case。
・ジャズベースやプレシジョンベースなど多様なソリッドベースに対応
・ヴィンテージ調PVCレザー外装で高級感を演出
・内部は豪華なプラッシュ素材とフォームパッドで楽器を優しく保護
・ピックや弦などのアクセサリー収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なクロムメッキラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-BASS
・JANコード:0716408502731
・対応ギター:ジャズベース/プレシジョンベースタイプなど
・外装:ヴィンテージ調PVCレザー(ブラック)
・内装:プラッシュ素材+フォームパッド
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約119.4cm/ボディ長 約55.2cm/ボディ上部幅 約35.6cm/くびれ部幅 約35.6cm/ボディ下部幅 約35.6cm/深さ 約9.5cm
・重量:約4.9kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
Gator CasesのDeluxe Wood Caseシリーズは、楽器保護とデザイン性を両立したプロ仕様のケースです。GW-BASSは、日々の演奏活動からツアーまで、ベースギターを安全かつスタイリッシュに持ち運ぶための理想的な選択肢です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする