エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735746 品番GW-JM ELEC / Beige hardshell
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ストラト/テレキャスタータイプのエレキギターを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM ELECは、Journeyman Seriesに属する標準的なエレキギター用のハードケースです。石目織の黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調のブラスハードウェアとロッキングラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックや弦などの小物も整理できます。
型番:GW-JM ELEC / Beige hardshell
JANコード:0716408534107
対応楽器:ストラトキャスター/テレキャスタータイプのエレキギター
外装:石目織黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約102.9cm/ボディ長 約48.3cm/ボディ幅 約31.8cm/深さ 約8.3cm
重量:約4.9kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM ELECは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ステージから保管まで、エレキギターの魅力をしっかり守るベストセラーモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする