画像準備中

パイプ開先加工機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59735752 品番 FBM-24-1
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 空気消費量(m3/min)0.40 全長(mm)278 切断能力(mm)パイプ(内径)14-24 ホース取付口8.0mm 排気方向後方 タイプ反力受内蔵型 使用空気圧力(MPa)0.63 用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します トラスコ品番852-0705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする