アコースティックギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735780 品番GW-JM DREAD / Beige hardshell
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ドレッドノートギターの風格と響きを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM DREADは、GibsonやMartinなどのドレッドノートタイプのアコースティックギターに対応したJourneyman Seriesのハードケースです。石目織の黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調のブラスハードウェアとロッキングラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックや弦などの小物も整理できます。
型番:GW-JM DREAD / Beige hardshell
JANコード:0716408534114
対応楽器:ドレッドノートタイプのアコースティックギター
外装:石目織黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約109.2cm/ボディ長 約56.5cm/ボディ上部幅 約30.5cm/くびれ部幅 約29.8cm/ボディ下部幅 約41.9cm/深さ 約14cm
重量:約5.6kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM DREADは、アコースティックギターの繊細な構造と豊かな響きをしっかり保護しながら、ヴィンテージ感あふれるスタイルで持ち運びにも映える一台です。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする