不二空機
不二空機の 空圧工具(切断・曲げ)
不二空機の エアーベベラー
パイプ開先加工機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735795
品番
FBM-80A-2
参考基準価格(税別)
¥464,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
100
空気消費量(m
3
/min)
0.60
全長(mm)
403
切断能力(mm)パイプ
(内径)30-40
ホース取付口
8.0mm
排気方向
後方
タイプ
反力受内蔵型
使用空気圧力(MPa)
0.63
用途
パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します
トラスコ品番
852-0709
アズワン品番
64-8519-10