用途【幅広マチでたっぷり収納・外ポケット付き】マチ幅が広いので入れやすくてたっぷり入る。便利な外ポケット付き。普段使いはもちろん、推し活用の痛バッグの土台としても使える。【洗面用具や濡れた衣類の持ち運びにも便利】洗面用具や濡れたタオルや衣類、レジャー用品の持ち運びにも使える。【旅行する際などさまざまなシーンで使える】スポーツジム、銭湯、温泉、サウナ、プール、海、ライブなどマルチに使える。インナーバッグで自分好みにアレンジ、職場での社内用バッグとしても使える。
材質ポリ塩化ビニル
色クリア
質量(g)195
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約280×(マチ幅)90×200