ポリエステル巾着 ブラック 90×70cm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59735841 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【羽毛布団も入る洗えるビッグサイズの巾着袋】シングルサイズの羽毛布団も入るビッグサイズの巾着袋。ホコリや汚れが気になっても洗濯機で洗えるので衛生的。

用途【引っ越しやアウトドアの際の荷物の運搬にも】毛布やタオルケット、大判ブランケットなどの保管にも。引っ越しやアウトドアの際の荷物の持ち運びにも使える。【ひもを引くだけで簡単に開閉でき手間いらず】ひもを引くだけで簡単に開閉でき、ロングひもでギュッと絞れる。【シワになりにくい・使わないときはたためる】シワになりにくいポリエステル製。使わないときは折りたためる。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)140 寸法(縦×横)(mm)約900×700、(収納部分:約880×700) 収納の目安シングルサイズの羽毛布団なら1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする