用途【引っ越しやアウトドアの際の荷物の運搬にも】毛布やタオルケット、大判ブランケットなどの保管にも。引っ越しやアウトドアの際の荷物の持ち運びにも使える。【ひもを引くだけで簡単に開閉でき手間いらず】ひもを引くだけで簡単に開閉でき、ロングひもでギュッと絞れる。【シワになりにくい・使わないときはたためる】シワになりにくいポリエステル製。使わないときは折りたためる。
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)240
寸法(縦×横)(mm)約1500×880、(収納部分:約1480×880)
収納の目安シングルサイズの敷布団なら1枚