足さらさらインド綿スリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59735920 品番 1010284
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インド綿とリサイクル糸を使用したコットンスリッパ。汗ばむ季節でもムレにくく、サラサラの履き心地!お風呂上がりにもぴったりです。
手洗い可能なので、清潔にお使いいただけます。
脱ぎ履きしやすい形状です。
底面に滑り止め付き。

材質滑り止め:塩化ビニル樹脂 グレー サイズL サイズ(cm)25〜27.5 材質(甲)綿 材質(底部)綿・ポリエステル・その他 使用場所室内用 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする