不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型ドリル(後方排気型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735926
品番
FRD-6PH-3-8
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。
人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。
優れた芯振れ精度です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
チャック能力(mm)
8
用途
強力性能であらゆる穴あけ作業に
トラスコ品番
423-7391
全長(mm)
205
穴あけ能力(mm)
8
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.59
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方