不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735953
品番
FA-7E-2V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト軽量、強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.40
ホース取付口
12.7mm
用途
オフセット砥石用でコンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです
トラスコ品番
732-4014
全長(mm)
269
使用工具
(先端)砥石
研削砥石寸法(mm)(外径)
180
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
側方