不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 研磨/研削(空圧)
カップトイシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59735962
品番
MC-2-16
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
798-4588
適合本体
FA-20-1、2CX-1
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
18
質量(g)
340
外径(Φmm)
40
穴径
3/8〜16