CIー6022 ペットサークル アイリスオーヤマ 59736367 CIー6022 ペットサークル アイリスオーヤマ 59736367 CIー6022 ペットサークル アイリスオーヤマ 59736367 CIー6022 ペットサークル アイリスオーヤマ 59736367

ペットサークル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード59736367 品番CIー6022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽量で持ち運び簡単、つなげるだけですぐに使用できるペットサークルです。工具不要で簡単組み立てです。高さ60cm設計で人がまたぎやすく、お世話しやすい高さです。プラスチック製で丸洗いでき、いつも清潔を保てます。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。屋外でも使用できます。使わない時はコンパクトに収納できます。すべり止めのゴム脚が付いています。

質量(kg)4.12 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×625×600 パネルサイズ(mm)(約)W560×H600 主要材質パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム 内寸(cm)正面入口:(約)39×47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする