質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
色温度(K)2700
幅(Φmm)器具:178
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)
光束(Lm)510
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵