LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 中強度
LOCTITE EA 11C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(113.3g×10本)
注文コード
59736909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
2液タイプの汎用エポキシ系接着剤・シール剤です。
用途
金属、ほとんどのプラスチック、木材に使用可能です。主剤と硬化剤を混合後室温で硬化。機械加工や研磨が可能。高い耐久性があります。
色
黒
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性